ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF - トーフレ

ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。
使用温度範囲(℃)0~300
最高使用圧力 1.0MPa
適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
最小曲げ半径(mm)
接続
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360084FTAP-7000MF3001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360093FTAP-7000MF4001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360109FTAP-7000MF5001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360118FTAP-7000MF6001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360127FTAP-7000MF7001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360136FTAP-7000MF8001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360145FTAP-7000MF9001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360154FTAP-7000MF10001/8【固定取付】チューブ:30R3/8、Rc3/810
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360163FTAP-7000MF3001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
10,370
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360179FTAP-7000MF4001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
10,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360188FTAP-7000MF5001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
11,220
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360197FTAP-7000MF6001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
11,640
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360206FTAP-7000MF7001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
12,060
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360215FTAP-7000MF8001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
12,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360224FTAP-7000MF9001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
12,910
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360233FTAP-7000MF10001/2【固定取付】チューブ:35R1/2、Rc1/215
13,330
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360249FTAP-7000MF3003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
13,270
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360258FTAP-7000MF4003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
13,880
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360267FTAP-7000MF5003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
14,480
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360276FTAP-7000MF6003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360285FTAP-7000MF7003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
15,690
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360294FTAP-7000MF8003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
16,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360303FTAP-7000MF9003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
16,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360319FTAP-7000MF10003/4【固定取付】チューブ:40R3/4、Rc3/420
17,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360328FTAP-7000MF3001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
17,930
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360337FTAP-7000MF4001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
18,760
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360346FTAP-7000MF5001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
19,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360355FTAP-7000MF6001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
20,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360364FTAP-7000MF7001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
21,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360373FTAP-7000MF8001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
22,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360389FTAP-7000MF9001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
22,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360398FTAP-7000MF10001【固定取付】チューブ:70R1、Rc125
23,770
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360407FTAP-7000MF3001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360416FTAP-7000MF4001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360425FTAP-7000MF5001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360434FTAP-7000MF6001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360443FTAP-7000MF7001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360459FTAP-7000MF8001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360468FTAP-7000MF9001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360477FTAP-7000MF10001-1/4【固定取付】チューブ:90R1-1/4、Rc1-1/432
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360486FTAP-7000MF3001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360495FTAP-7000MF4001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360504FTAP-7000MF5001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360513FTAP-7000MF6001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360529FTAP-7000MF7001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360538FTAP-7000MF8001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360547FTAP-7000MF9001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360556FTAP-7000MF10001-1/2【固定取付】チューブ:125R1-1/2、Rc1-1/240
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360565FTAP-7000MF3002【固定取付】チューブ:150R2、Rc250
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64360574FTAP-7000MF4002【固定取付】チューブ:150R2、Rc250
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする