クリップファン
クリップ付きのUSB充電式ファンです。羽根径約11cmの大型タイプ。挟んでも使える、置いても使える、さまざまシーンで使えるクリップタイプです。好きな方向に360度回転できます。風量は3段階切り替えできます。付属のUSBケーブルを使用して、4時間充電で約1時間(強運転時)、約2時間(中運転時)、約3時間(弱運転時)使用できます。
用途リュックのベルト、日傘、ベビーカーなどにクリップではさんで、ハンズフリーで使用できます。オフィスやキッチンなどで卓上扇としても使用できます。
本体質量(kg)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×170
風量調整3段階
内容量1個
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64361764
2021-09-17
- 用途:
- 寝室就寝時(元々はデスクトップPC空冷ファンとして購入)
強中弱切替スイッチがあり、就寝時は弱でも十分(エアコンOFF時)
クリップはめちゃくちゃ便利です。