木目 グレイニングローラー

木目  グレイニングローラー 大塚刷毛製造

ファッショナブルで多様な壁面作りができる、木目調パターンローラーです。壁面などに木目を描く作業に使用します。使用時はワイヤーのフレームを外して使用します。

用途塗装、木目、パターンローラー 材質表面/ゴム、支管/木製 質量(g)約85 寸法(Φ×mm)Φ22.5×116 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64362245 #220
オープン
4,298
4,728 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする