アラウーノS160 new

アラウーノS160 new Panasonic(パナソニック)

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)

ホワイト リモコンフラットリモコン 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)380 洗浄水量(L)大:5.0/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9) 待機時消費電力(W)1.7 内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64370636 XCH1601RWS 床排水 リフォームタイプ タイプ1
291,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370679 XCH1602RWS 床排水 リフォームタイプ タイプ2
252,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370627 XCH1601WS 床排水 標準タイプ タイプ1
298,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370645 XCH1601PWS 壁排水 120タイプ タイプ1
318,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370654 XCH1601ZWS 壁排水 155タイプ タイプ1
328,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370663 XCH1602WS 床排水 標準タイプ タイプ2
259,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370688 XCH1602PWS 壁排水 120タイプ タイプ2
279,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
64370697 XCH1602ZWS 壁排水 155タイプ タイプ2
289,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64370636 XCH1601RWS 15542040 - - 【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) 15542040 【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) 1セット 134,500 税込147,950 注文コードが変更になりました
64370679 XCH1602RWS 15542040 - - 【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) 15542040 【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) 1セット 134,500 税込147,950 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする