PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能
*CN8600はコンソールステーション非対応です。
ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護
シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合
高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応
KA8270: VGAビデオ出力×1
KA8280: HDMIビデオ出力×1
KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1
KA8288: HDMIビデオ出力×2
KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能
パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能
マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能
バーチャルメディア(仮想メディア)対応
付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能
リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン
多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

