アルミダクト用点検口付カバー

アルミダクト用点検口付カバー ネグロス電工

適合上部用 材質アルミニウム合金 寸法A(mm)20 寸法B(mm)15 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法W1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64373689 ADCHU100 5.94 1000 340
60,200
54,980
60,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
64373698 ADCHU40 2.71 400 240
43,500
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
64373707 ADCHU50 3.26 500 340
47,600
43,980
48,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
64373716 ADCHU60 3.8 600 340
51,800
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
64373725 ADCHU80 4.87 800 340
56,000
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする