脚立不要先行配線工具

脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。

適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64381319 MAKTRH-ZW3
2,060
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする