フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用

フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 - TOSTEM(LIXIL)
種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブラック内容量1セット(2枚)
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。
※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。
※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。
※調整できるのは高さのみです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付可能高さ(cm)
取付可能幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44385329XMST58120テラス用171.6

174.6
89.1~91.1
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385356XMST58904テラス用171.6

174.6
66.3~68.3
27,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385365XMST59120テラス用174.6

177.6
89.1~91.1
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385399XMST59904テラス用174.6

177.6
66.3~68.3
27,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385408XMST60120テラス用177.6

180.6
89.1~91.1
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385435XMST60904テラス用177.6

180.6
66.3~68.3
27,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385444XMST61120テラス用180.6

183.6
89.1~91.1
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385478XMST61904テラス用180.6

183.6
66.3~68.3
27,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385487XMST62120テラス用183.6

186.6
89.1~91.1
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385514XMST62904テラス用183.6

186.6
66.3~68.3
27,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384927XMST12120小窓用31.5

34.5
88.1~90.1
11,900
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44384963XMST12904小窓用31.5

34.5
65.3~67.3
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385006XMST15904小窓用40.6

43.6
65.3~67.3
10,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385049XMST20904小窓用55.8

58.8
65.3~67.3
12,200
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385058XMST25120小窓用70.9

73.9
88.1~90.1
15,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385094XMST25904小窓用70.9

73.9
65.3~67.3
13,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385103XMST28120小窓用80.0

83.0
88.1~90.1
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385146XMST28904小窓用80.0

83.0
65.3~67.3
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385155XMST30120小窓用86.1

89.1
88.1~90.1
17,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385198XMST30904小窓用86.1

89.1
65.3~67.3
15,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385207XMST35120窓用101.2

104.2
88.1~90.1
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385234XMST35904窓用101.2

104.2
65.3~67.3
16,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385243XMST40120窓用116.4

119.4
88.1~90.1
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385277XMST40904窓用116.4

119.4
65.3~67.3
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385286XMST45120窓用131.5

134.5
88.1~90.1
22,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
44385313XMST45904窓用131.5

134.5
65.3~67.3
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする