エアブースト
付属品
ネックレス、着脱式クリップ、USBコード(type-C)
取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、マグネット、ステンレススチール、ネックレス:シリコーン、ポリカーボネート、マグネット、着脱式クリップ:シリコーン、ステンレススチール
質量(g)約12(本体)、約11(ネックレス)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵(3.7V/80mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×17.4×14.6(本体のみ)
充電時間(時間)約1.5
充電可能回数約500回
電池使用時間(時間)弱:約28、強:約14
内容量1個
取扱説明書(保証書付き)