ワイヤレス200万画素防犯カメラ【2台】モニター・録画機セット(1080Pカメラ・16インチモニター・録画機)

ワイヤレス200万画素防犯カメラ【2台】モニター・録画機セット(1080Pカメラ・16インチモニター・録画機) ブロードウォッチ

簡単設定ですぐに防犯・監視を始めることができる、WI-FI防犯カメラ2台・WI-FIレコーダー・モニターのセット。
スマホ連携で離れた場所でもリアルタイム監視可能。

用途泥棒・侵入者の監視・工場などのトラブル対策・記録に 仕様ワイヤレス:2.4GHz帯/IEEE802.11 b/g/n/技適:取得済み セット内容ワイヤレスカメラ2台、録画機、16インチモニター、電源その他 寸法(mm)95×65Φ/録画機:260×230×40 質量(g)335 出力VGA/HDMI(最大1080P) 記録媒体内蔵型3.5インチSATA(1TB) 画素数1080P(約200万画素) プロトコルTCP/IP/DHCP/HTTPS/NTP/DNS/RTP/RTSP 動作温度範囲(℃)0~40(結露が無いこと) 内容量1セット
注意
※完全防水ではありません。雨水を避け、軒下等へ設置してください。カメラの電源部分は養生してください。
※カメラ以外のセット品には防水機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64390647 SEC-S-WR-16L-FHD-2CH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする