(2件のレビュー)

メンテナンス作業に必要な工具を厳選しました。
72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。
面接触加工のソケットはボルト・ナットの角に優しいです。

セット内容
【6.35mm差込角:ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
【9.5mm差込角:ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm
【9.5mm差込角:ディープソケット】8・10・12・13・14・17・19mm
【9.5mm差込角:ラチェットハンドル】
【9.5mm差込角:スライドヘッドハンドル】
【9.5mm差込角:エクステンションバー】75・150mm
【9.5mm差込角:ユニバーサルジョイント】
【9.5mm差込角:ビットアダプター】
【9.5mm差込角:ソケットアダプター】凹9.5mm×凸6.35mm
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm
【ドライバー】+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm
【ビットドライバー】25mmビット(六角対辺6.35mm)
【クロスビット】0・1・2・3
【マイナスビット】4・5.5・7
【ヘックスローブビット】10・15・20・25・27・30・40
【ヘックスビット】2.5・3・4・5・6
【6.35mm差込角ソケット用アダプター】
【六角棒レンチセット】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
【ニッパ】150mm
【ラジオペンチ】150mm
【コンビネーションプライヤー】200mm
【モンキレンチ】200mm
【マグネットトレイ】110mm
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64388233 EST-1682RE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64388233
2023-05-22
用途:
トラックの軽整備
運輸・通信業

価格からするとおおむね良好な使い勝手ではある
しいて言えば、メガネレンチの製品仕上げが荒いかと。
セット値段の安さからすると満足は出来るかと思う

対象商品:
64388233
2021-12-23
用途:
車メンテナンス
建設業・工事業

工具セットが欲しくて買いました。とても使いやすくていい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする