曜日別特売

簡単巻き取り式ナイロンカッタ

簡単巻き取り式ナイロンカッタ - セフティー3

コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。
コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。
地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。
叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。
手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。

用途刈払機用ナイロンカッター。仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389073SNT-3
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ナイロンカッターシリーズ
藤原産業 セフティ-3 簡単巻き取り式ナイロンカッター SNT
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする