千吉
中型トラック用ベルト荷締機
初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。
プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。
ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。
用途
中型トラックでの積荷の固定。
材質
ベルト:ポリエステル
内容量
1個
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な当てもの、パットを当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
※余分な長さは締める前に調整してください。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。万一発見した場合は使用しないでください。
※バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。
※ベルト強度の低下防止のため、ねじったり結んだりして使用しないでください。使用中は指や手を挟まないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392704
FOH-600L
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
500
2500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください