曜日別特売

トルクドライバー

トルクドライバー - SK11トルクドライバー - SK11
(2件のレビュー)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。
設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。
設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。

用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(N・m)
種類
測定精度
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393727STD-6001~6セット品±6%ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393727
2021-12-15
用途: コレットチャックの締め付け

外見は、ちょっとグリップの大きなドライバーですが、持つとずっしりと重い。最初は違和感がありましたが、使っているうちに慣れました。
付属の専用レンチを用いてトルクを調整するのですが、設定によって空転するときの力感覚が身につきます。そのうちに、人間トルクドライバーになれそうです(笑)。

2が参考にしています
対象商品 : 64393727
2022-01-20
用途: 電気工事
株式会社マクゼス

端子台のビスのトルク管理で使用、小さなネジの締め付けトルク値に適合し使い勝手がよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする