2wayラチェットハンドル

2wayラチェットハンドル - E-Value
(1件のレビュー)

細やかな動きで狭い場所にも対応します。
175mm~215mmで3段伸縮できます。
差込角6.35mm(/4インチ)と9.5mm(3/8インチ)対応のラチェットハンドルです。
樹脂グリップ付です。

用途差込角1/4と3/8のソケット使用できるラチェットハンドル。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175~215差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)内容量1本
注意
※ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用して下さい。
※ボルト、ナットは奥まで完全に差し込んでください。
※角ドライブは、根元まで差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394533ERH-23E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394533
2023-12-22
用途: 車のメンテナンス
サービス業

差込角1/4インチでハンドル長さを求めてこの商品を購入
スズキスペーシア(MK32S)のファンベルト交換時のSSTとして購入
アイドラプーリーの固定ボルトへのアクセスには極力ヘッドが小さくソケット長さが6センチの組合せが必要でした
3/8インチソケット+1/4インチアダプタでこの寸法となりこのレンチを使用することで容易に交換や張り調整ができるようになりました
このようなニッチな商品を安価で世に出してくれるE-Valueさんはとても素晴らしい会社だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする