東京パック
ジャストヘルパーPVCグローブ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390954
JPVCM
M
25
8
19.0
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
0.08
粉無
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64390963
JPVCL
L
25
8.5
20.0
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
0.08
粉無
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
64390945
JPVCS
S
24
7
17.0
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
0.08
粉無
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください