曜日別特売

KODAK 一般用カラーネガフィルム

KODAK 一般用カラーネガフィルム - コダックKODAK 一般用カラーネガフィルム - コダック
(1件のレビュー)

一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。

カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撮影枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64399844ULTRA MAX 400 135-2424
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399853ULTRA MAX 400 135-3636
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 写真撮影
電気・ガス・熱供給・水道業

24枚撮のフィルムが手に入りにくくなっていて助かります。フィルム価格上昇の昨今なので、フィルム性能とコスパのバランスも送料込みになれば良好と考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする