曜日別特売

3M 耐切創手袋レベル4D

3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。

用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5内容量1双
注意
※電気絶縁性はありませんので、通電作業には使用しないでください。
※ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保出来ない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64399923GLOVE CUT4D SS22.5720本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴムライトグレー/ブラック13EN388レベル4D耐切創・耐突刺1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64399939GLOVE CUT4D MM23821本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴムライトグレー/ブラック13EN388レベル4D耐切創・耐突刺1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64399948GLOVE CUT4D LL24.58.521.5本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴムライトグレー/ブラック13EN388レベル4D耐切創・耐突刺1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64399957GLOVE CUT4D XLXL25923本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴムライトグレー/ブラック13EN388レベル4D耐切創・耐突刺1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64399948
2022-02-10
用途: 伐採
株式会社東洋リンクス 不動産業

チェーンソーで使ってます。軽量で手に馴染み、グリップ感が抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする