曜日別特売

COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)

COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売) - SPJR

超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。

定格光束(Lm)180電源タイプ電池式電球の種類LED寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444599COHE-180LN180
2,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする