AUTO-BI(山田辰)
ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ
衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿50・ポリエステル50
仕様
心身をリラックス状態へサポートするファイテン製アクアチタン含浸テープ採用(衿・袖口)
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ネイビーブルー
マリンブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
90
94
98
102
106
110
114
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64473335
1511-G2-S
チャコールグレー
S
157~162
44
110
90
72
21
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473344
1511-G2-M
チャコールグレー
M
162~167
46
114
94
74
22
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473378
1511-G2-3L
チャコールグレー
3L
177~182
52
126
106
80
25
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473387
1511-G2-4L
チャコールグレー
4L
182~187
54
130
110
82
26
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473396
1511-G2-5L
チャコールグレー
5L
187~192
56
134
114
84
27
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473405
1511-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
110
90
72
21
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473414
1511-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
114
94
74
22
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473423
1511-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
118
98
76
23
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
64473439
1511-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
122
102
78
24
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473448
1511-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
126
106
80
25
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64473457
1511-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
130
110
82
26
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473466
1511-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
134
114
84
27
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473475
1511-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
110
90
72
21
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473484
1511-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
114
94
74
22
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473493
1511-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
118
98
76
23
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473509
1511-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
122
102
78
24
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473518
1511-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
126
106
80
25
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473527
1511-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
130
110
82
26
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473536
1511-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
134
114
84
27
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64473353
1511-G2-L
チャコールグレー
L
167~172
48
118
98
76
23
オープン
取扱い終了
返品不可
64473369
1511-G2-LL
チャコールグレー
LL
172~177
50
122
102
78
24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください