AUTO-BI(山田辰)
腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ
トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、腰割れ式
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビーブルー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
94
98
102
106
110
114
118
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64474823
6901-SG-S
シルバーグレー
S
157~162
44
72
94
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474839
6901-SG-M
シルバーグレー
M
162~167
46
74
98
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474848
6901-SG-L
シルバーグレー
L
167~172
48
76
102
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474857
6901-SG-LL
シルバーグレー
LL
172~177
50
78
106
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474866
6901-SG-3L
シルバーグレー
3L
182~187
52
80
110
¥
14,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474875
6901-SG-4L
シルバーグレー
4L
182~187
54
82
114
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474884
6901-SG-5L
シルバーグレー
5L
187~192
56
84
118
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474893
6901-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
72
94
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474909
6901-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
74
98
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474918
6901-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
76
102
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474927
6901-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
78
106
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64474945
6901-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
82
114
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474954
6901-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
84
118
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474963
6901-BC-S
ブラック
S
157~162
44
72
94
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474979
6901-BC-M
ブラック
M
162~167
46
74
98
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474988
6901-BC-L
ブラック
L
167~172
48
76
102
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475006
6901-BC-3L
ブラック
3L
182~187
52
80
110
¥
14,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64475015
6901-BC-4L
ブラック
4L
182~187
54
82
114
¥
15,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64474936
6901-NB-3L
ネイビーブルー
3L
182~187
52
80
110
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
64474997
6901-BC-LL
ブラック
LL
172~177
50
78
106
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
64475024
6901-BC-5L
ブラック
5L
187~192
56
84
118
¥
15,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください