AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 1201シリーズ
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
平織2層ストレッチ
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
グリーン
スカイブルー
ネイビーブルー
マリンブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
86
90
94
98
102
106
110
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64477237
1201-GR-S
グリーン
S
157~162
44
110
86
72
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477246
1201-GR-M
グリーン
M
162~167
46
114
90
74
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477255
1201-GR-L
グリーン
L
167~172
48
118
94
76
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477273
1201-GR-3L
グリーン
3L
177~182
52
126
102
80
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477289
1201-GR-4L
グリーン
4L
182~187
54
134
106
82
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477298
1201-GR-5L
グリーン
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64477368
1201-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
110
86
72
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477377
1201-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
114
90
74
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477386
1201-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
118
94
76
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477395
1201-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477404
1201-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477413
1201-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477429
1201-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477438
1201-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
110
86
72
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477447
1201-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
114
90
74
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477456
1201-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
118
94
76
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477465
1201-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477474
1201-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477483
1201-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477499
1201-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64477264
1201-GR-LL
グリーン
LL
172~177
50
122
98
78
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
64477307
1201-SB-S
スカイブルー
S
157~162
44
110
86
72
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
64477316
1201-SB-M
スカイブルー
M
162~167
46
114
90
74
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
64477325
1201-SB-L
スカイブルー
L
167~172
48
118
94
76
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
64477334
1201-SB-LL
スカイブルー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
64477343
1201-SB-3L
スカイブルー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
11,550
取扱い終了
返品不可
64477359
1201-SB-4L
スカイブルー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください