半袖つなぎ服 3751シリーズ

半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 3751シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
脇下部からウエストにかけて、通気性の良いメッシュ素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿70・ポリエステル30仕様日清紡銀ナノ抗菌加工素材使用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644780683751-G1-SグレーS157~16244110907221
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644780773751-G1-MグレーM162~16746114947422
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644780863751-G1-LグレーL167~17248118987623
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644780953751-G1-LLグレーLL172~177501221027824
12,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
644781043751-G1-3Lグレー3L177~182521261068025
14,190
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644781133751-G1-4Lグレー4L182~187541301108226
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781293751-G1-5Lグレー5L187~192561341148427
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781383751-NB-SネイビーブルーS157~16244110907221
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781473751-NB-MネイビーブルーM162~16746114947422
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781563751-NB-LネイビーブルーL167~17248118987623
12,900
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
644781653751-NB-LLネイビーブルーLL172~177501221027824
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781743751-NB-3Lネイビーブルー3L177~182521261068025
14,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781833751-NB-4Lネイビーブルー4L182~187541301108226
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644781993751-NB-5Lネイビーブルー5L187~192561341148427
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782083751-MB-SマリンブルーS157~16244110907221
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782173751-MB-MマリンブルーM162~16746114947422
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782263751-MB-LマリンブルーL167~17248118987623
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782353751-MB-LLマリンブルーLL172~177501221027824
12,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782443751-MB-3Lマリンブルー3L177~182521261068025
14,190
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782533751-MB-4Lマリンブルー4L182~187541301108226
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644782693751-MB-5Lマリンブルー5L187~192561341148427
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする