AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 50001シリーズ
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
脇部分メッシュ入り
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64478278
50001-EM-S
エメラルドグリーン
S
157~162
44
108
81
70
21
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478287
50001-EM-M
エメラルドグリーン
M
162~167
46
112
86
73
22
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478296
50001-EM-L
エメラルドグリーン
L
167~172
48
116
91
76
23
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478314
50001-EM-3L
エメラルドグリーン
3L
177~182
52
124
101
82
25
¥
7,315
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478323
50001-EM-4L
エメラルドグリーン
4L
182~187
54
128
106
85
26
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478339
50001-EM-5L
エメラルドグリーン
5L
187~192
56
138
116
88
27
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478366
50001-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
116
91
76
23
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478384
50001-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
124
101
82
25
¥
7,315
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64478393
50001-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
128
106
85
26
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478409
50001-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
138
116
88
27
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478427
50001-BC-M
ブラック
M
162~167
46
112
86
73
22
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
64478436
50001-BC-L
ブラック
L
167~172
48
116
91
76
23
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478454
50001-BC-3L
ブラック
3L
177~182
52
124
101
82
25
¥
7,315
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478479
50001-BC-5L
ブラック
5L
187~192
56
138
116
88
27
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478497
50001-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
112
86
73
22
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478506
50001-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
116
91
76
23
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478515
50001-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
120
96
79
24
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478524
50001-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
124
101
82
25
¥
7,315
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478533
50001-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
128
106
85
26
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478549
50001-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
138
116
88
27
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478558
50001-RE-S
レッド
S
157~162
44
108
81
70
21
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478567
50001-RE-M
レッド
M
162~167
46
112
86
73
22
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478576
50001-RE-L
レッド
L
167~172
48
116
91
76
23
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478585
50001-RE-LL
レッド
LL
172~177
50
120
96
79
24
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478594
50001-RE-3L
レッド
3L
177~182
52
124
101
82
25
¥
7,315
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64478603
50001-RE-4L
レッド
4L
182~187
54
128
106
85
26
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478619
50001-RE-5L
レッド
5L
187~192
56
138
116
88
27
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64478305
50001-EM-LL
エメラルドグリン
LL
172~177
50
120
96
79
24
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478348
50001-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
108
81
70
21
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478357
50001-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
112
86
73
22
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478375
50001-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
120
96
79
24
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478418
50001-BC-S
ブラック
S
157~162
44
108
81
70
21
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478445
50001-BC-LL
ブラック
LL
172~177
50
120
96
79
24
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
64478463
50001-BC-4L
ブラック
4L
182~187
54
128
106
85
26
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
64478488
50001-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
108
81
70
21
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください