半袖つなぎ服 8301シリーズ

半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 8301シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644793648301-SG-SシルバーグレーS157~1624411090
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644793738301-SG-MシルバーグレーM162~1674611494
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644793898301-SG-LLシルバーグレーLL172~17750122102
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644794078301-SG-3Lシルバーグレー3L177~18252126106
15,070
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644794168301-SG-4Lシルバーグレー4L182~18754130110
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644794258301-SG-5Lシルバーグレー5L187~19256134114
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644794438301-NB-MネイビーブルーM162~1674611494
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644794598301-NB-LLネイビーブルーLL172~17750122102
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644794688301-NB-LネイビーブルーLL167~1724811898
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644794778301-NB-3Lネイビーブルー3L177~18252126106
15,070
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
644794868301-NB-4Lネイビーブルー4L182~18754130110
16,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
644795048301-MB-SマリンブルーS157~1624411090
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644795138301-MB-MマリンブルーM162~1674611494
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795298301-MB-LLマリンブルーLL172~17750122102
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795388301-MB-LマリンブルーLL167~1724811898
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795478301-MB-3Lマリンブルー3L177~18252126106
15,070
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795568301-MB-4Lマリンブルー4L182~18754130110
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795658301-MB-5Lマリンブルー5L187~19256134114
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795748301-RE-SレッドS157~1624411090
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795838301-RE-MレッドM162~1674611494
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644795998301-RE-LLレッドLL172~17750122102
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644796088301-RE-LレッドLL167~1724811898
13,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644796178301-RE-3Lレッド3L177~18252126106
15,070
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644796268301-RE-4Lレッド4L182~18754130110
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644796358301-RE-5Lレッド5L187~19256134114
16,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
644793988301-SG-LシルバーグレーLL167~1724811898
11,400
取扱い終了
返品不可
644794348301-NB-SネイビーブルーS157~1624411090
11,400
取扱い終了
返品不可
644794958301-NB-5Lネイビーブルー5L187~19256134114
13,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする