AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 8701シリーズ
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
カーキ
グレー
ネイビーブルー
マリンブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
90
94
98
102
106
110
114
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64479644
8701-K2-S
カーキ
S
157~162
44
110
90
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479669
8701-K2-L
カーキ
L
167~172
48
118
98
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479678
8701-K2-LL
カーキ
LL
172~177
50
122
102
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64479687
8701-K2-3L
カーキ
3L
177~182
52
126
106
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
64479696
8701-K2-4L
カーキ
4L
182~187
54
130
110
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479705
8701-K2-5L
カーキ
5L
187~192
56
134
114
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479714
8701-G1-S
グレー
S
157~162
44
110
90
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479739
8701-G1-L
グレー
L
167~172
48
118
98
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479757
8701-G1-3L
グレー
3L
177~182
52
126
106
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479766
8701-G1-4L
グレー
4L
182~187
54
130
110
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479775
8701-G1-5L
グレー
5L
187~192
56
134
114
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479784
8701-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
110
90
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479793
8701-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
114
94
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479809
8701-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
118
98
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479818
8701-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
122
102
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64479827
8701-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
126
106
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479836
8701-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
130
110
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479845
8701-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
134
114
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479854
8701-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
110
90
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64479863
8701-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
114
94
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479879
8701-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
118
98
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479888
8701-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
122
102
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64479897
8701-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
126
106
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479906
8701-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
130
110
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479915
8701-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
134
114
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64479653
8701-K2-M
カーキ
M
162~167
46
114
94
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
64479723
8701-G1-M
グレー
M
162~167
46
114
94
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
64479748
8701-G1-LL
グレー
LL
172~177
50
122
102
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください