曜日別特売

スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形三相モーター

スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形三相モーター - 三菱電機
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434309SF-PRF 45KW 6P 200V45三相200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋内225S
3,880,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
64434318SF-PRF 45KW 6P 200V45三相200/220/230650/60/60/60フランジ形なし屋内225S
3,880,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする