3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
全長(mm)100
線径(Φmm)0.07
毛丈(mm)3.1
材質(ブラシ部)真鍮
毛幅(mm)4.7
材質(ハンドル)真鍮
アズワン品番64-2193-65
内容量1本
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09