16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本)

16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ 16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ 16.0x152mm パーツクリーニングブラシ(馬毛/3本) エスコ
(1件のレビュー)

精密機械のほこり、ちりの清掃に適しています

全長(mm)150 質量(g)8.6 線径(Φmm)約0.5 - 1.02 材質(ブラシ部)馬毛 ブラシ幅(mm)16 材質(ハンドル)アルミ ブラシ長(mm)約20 アズワン品番64-7815-94 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64485129 EA109BF-35
オープン
109
アウトレット
120 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途:
バイクのチェーンオイルの掃除

バイクのチェーン掃除用に購入しましたが、思ったより腰が弱い毛のブラシでしたので何かと別用途に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする