エスコ
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
材質
リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸
寸法(mm)
415(W)×390(D)×460(H)
質量(kg)
9
最高使用圧力(MPa)
0.7以下
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
(サイドホース)1
適合蛇口外径(Φmm)
外径16(丸型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487326
EA124HH-30
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください