6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)

6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー) エスコ 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー) エスコ

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64488796 EA140BM-13
オープン
1,190
1,309 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする