曜日別特売

Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング

Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング - エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング - エスコ
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64489347EA140DL-131A
オープン
9,630
10,593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする