10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)

10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

質量(g)56.7 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-70 ねじサイズR(PT)1/4" 内容量1個
注意
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64491535 EA140HT-102
オープン
1,400
1,540 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする