エスコ エスコの はんだ関連・静電気対策用品 エスコの 静電気対策用品 エスコの ストラップ類 1.8m 静電気防止アンクルストラップ 1.8m 静電気防止アンクルストラップ 注文コード 64505343 注文コード 64505343 注文コード 64505343 仕様 グランドコード:1MΩ抵抗内蔵 バンドサイズ:約250×20mm 質量(g)バンド:約11、グランドコード:約23 コード長さ(m)約1.8 スナップ径(mm)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA321AA-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64505343 EA321AA-11 オープン ¥1,200 ¥1,200 ¥1,320 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 静電気対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE 税込¥768 ¥698 バスケットへ 静電気&花粉ガードスプレー アイメディア 税込¥1,099 ¥999 アース線 ホーザン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥87,978~ ¥79,980~ 帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO 税込¥9,678~ ¥8,798~ ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込¥15,279 ¥13,890 バスケットへ ELESTON α 原田産業 税込¥28,578 ¥25,980 ニューパワーイオンガン ベッセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ノズルガード(G-5用) ベッセル 税込¥527 ¥479 バスケットへ スタンダードノズル(G-5用) ベッセル 税込¥439 ¥399 バスケットへ 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 導電性フロアマット SCS(エスシーエス) 税込¥27,478~ ¥24,980~ タックワークマット エクシール 税込¥9,898~ ¥8,998~ 半導電ゲルシートNS エクシール 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク 税込¥43,978~ ¥39,980~ 永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ) ハイリーク 税込¥25,278~ ¥22,980~ S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機 税込¥626 ¥569 バスケットへ アモルファス除電ブラシ ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ ニューパワーイオンガン ベッセル 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ノズルガード G-5用 ベッセル 税込¥494 ¥449 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品ストラップ類フットストラップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります リストストラップ フットストラップ ストラップ類その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品