[M] メカニックグローブ(合成革/青)
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
ORIGINALシリーズ(THE ORIGINAL)
洗濯機洗い可
手のひらは、合成皮革製で細かく丸穴が開いており、通気性が良くムレません
厚さ(mm)0.7
色青
サイズM
機能通気性
全長(cm)21.5
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)20.5
袖口仕様マジックテープ止
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07