[LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

[LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ

厚さ(mm)1.6 機能耐切創性、通気性 耐切創性X/F 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64509096 EA354GJ-68 LL 27.5 24 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 本体:ブラック、裾:イエロー
オープン
1,650
1,815 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする