エスコ
240mm 脚カバー(溶接用)
軽度のスパークやスパッタから靴を守ります
材質
牛革
全長(mm)
約240
サイズ
L
質量(g)
約300
取付け方法
ベルト式
アズワン品番
64-2207-14
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509918
EA355K-41
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください