6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)

6mm ユニオン(隔壁/ステンレス製) - エスコ
仕様隔壁取付穴径:15mm材質SUS316使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水・蒸気取付板厚(mm)7以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64514048EA425WG-6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする