エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 吊配管金具 28.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド 28.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド 注文コード 64514915 注文コード 64514915 材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:28.58、D:26、H:67 アズワン品番64-2208-63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440BW-103 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64514915 EA440BW-103 オープン ¥390 ¥390 ¥429 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL) 税込¥593 ¥539 バスケットへ VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック 税込¥150~ ¥136~ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥13,068~ ¥11,880~ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥818 ¥744 バスケットへ バスストレーナー INAX(LIXIL) 税込¥593~ ¥539~ バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 通信用C型金物 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ サドルバンド エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (2) ヘアキャッチャー INAX(LIXIL) 税込¥769 ¥699 バスケットへ オーバーフローカバー INAX(LIXIL) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 着脱排水栓 INAX(LIXIL) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥783 ¥712 バスケットへ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具吊配管金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品