PJ1/2" 横形自在水栓

PJ1/2"  横形自在水栓 - エスコPJ1/2"  横形自在水栓 - エスコPJ1/2"  横形自在水栓 - エスコPJ1/2"  横形自在水栓 - エスコPJ1/2"  横形自在水栓 - エスコ
仕様設置サイズ(奥行き×高さ):215×75mm材質青銅パイプ長(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521818EA468BA-6A
オープン
7,650
8,415(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする