エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 水栓 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用) 注文コード 64522649 注文コード 64522649 材質本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛、吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビニル樹脂 寸法W(mm)102 取付穴径(Φmm)23~35 アズワン品番65-2127-95 取付穴径(mm)23~26(厚5~35) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA468CN-4B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64522649 EA468CN-4B オープン ¥19,000 ¥19,000 ¥20,900 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 混合栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パイプ上向き 2.1.0 カクダイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 壁ユニット水栓 ロング カクダイ 税込¥38,478~ ¥34,980~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 シングルレバー混合栓 カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ シングルレバー引出し混合栓 カクダイ 税込¥44,880~ ¥40,800~ 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥57,178~ ¥51,980~ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ おみずがでるとうきのまるた カクダイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTO 税込¥29,678~ ¥26,980~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ インダストリアル混合栓 カクダイ 税込¥42,878~ ¥38,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓ツーハンドル(ツーバルブ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品