1" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

1" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

仕様ガスケット座径(g):59mm 材質SUSF304 質量(g)約520 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64524959 EA469FK-8A 95 12
オープン
1,410
1,551 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする