曜日別特売

ピックルフォークキット

ピックルフォークキット - エスコピックルフォークキット - エスコ
(1件のレビュー)

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます

仕様
エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm
手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29アズワン品番64-2214-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528285EA501AB-7
オープン
17,300
19,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64528285
2023-06-19
用途: 自動車整備
サービス業

3つあるフォークのうち24mm幅の物の雌ねじが斜めに切られている。
叩いて使う物なのでロッドとの取付が斜めでは使い物にならない。
返品しメーカーで確認してもらったが、ほかの個体もすべて同じ状況で交換ができないとの事。
返金対応はしてもらえましたが、おそらく同じ状態であろう物がまだ販売されているので、注意喚起として投稿致します。
同じくエスコの溝がないバージョンもありますが、ねじ切り後に溝を後加工していた場合同じことになっていると思う。
24mm以外は普通に使えそうだったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする