エスコ
275x150x 50mm 片開き工具箱
エスコ品番
EA504AD-15
材質
スチール
質量(kg)
0.8
タイプ
中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×130×100
アズワン品番
64-2214-37
外寸法・幅(mm)
275
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528538
EA504AD-15
275×150×50
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください