エスコ
Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1450
高さ(mm)
171
胴径(Φmm)
124
目盛単位(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529423
EA508AN-6
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください