5本組 精密ピンエキストラクターセット

5本組 精密ピンエキストラクターセット エスコ

各サイズ予備ビット付(3本)。

セット内容
<セット内容>先端径:0.7・0.8・0.9・1.0・1.2mm
5本組セット
材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)、軸:ステンレス、グリップ:TPE、ケース:木製 全長(mm)85 質量(g)161(ケース含) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64530647 EA519SV-5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする