エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ ねじプライヤー(ネジザウルス)セット ねじプライヤー(ネジザウルス)セット 注文コード 64535556 注文コード 64535556 注文コード 64535556 注文コード 64535556 仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA532DE-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64535556 EA532DE-20 オープン ¥7,990 ¥6,398 アウトレット ¥7,038 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト) 税込¥1,318~ ¥1,198~ コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ ミニプライヤーセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤーセット WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ QI対応型コネクタープライヤー H&H 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MINIクリンピングプライヤー H&H 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ラジオペンチ 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ニッパー 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ペンチ 片山利器 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤねじプライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品