エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの プライヤ 25mm/175mm ロッキングプライヤー 25mm/175mm ロッキングプライヤー 注文コード 64535739 注文コード 64535739 全長(mm)175 質量(g)320 仕上(ハンドル)クロームメッキ 最大開口(mm)25 アズワン品番64-2219-46 開口幅(mm)0~25 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA533SB-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64535739 EA533SB-1 オープン ¥3,960 ¥3,960 ¥4,356 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プライヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,048~ ¥5,498~ ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 税込¥6,688 ¥6,080 バスケットへ ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ 税込¥3,487 ¥3,170 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ プライヤーセット エスコ 税込¥20,790 ¥18,900 バスケットへ コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 税込¥6,193 ¥5,630 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤその他プライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品