160mm ペンチ(磨き/グリップ付)

160mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 160mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)183 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-56 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線10 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64535854 EA534SR-1
オープン
5,350
5,885 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする