エスコ エスコの 作業工具 エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー エスコの ペンチ 180mm ペンチ(磨き) 180mm ペンチ(磨き) 注文コード 64535897 注文コード 64535897 仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)190 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)12 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-60 切断能力(mm2)16 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA534SR-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64535897 EA534SR-12 オープン ¥4,520 ¥4,520 ¥4,972 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ギザなしヤットコ ミネシマ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ 偏芯ラジオ 150mm フジ矢 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ 税込¥8,030 ¥7,300 バスケットへ スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 先長ラジオペンチ TASCO(タスコ) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 偏芯ペンチ 150mm フジ矢 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 結束ひっぱりニッパー スリーピークス 税込¥3,608~ ¥3,280~ 電工ペンチ ケニス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ニッパー TSUNODA(ツノダ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ケーブルコネクタ用圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,048~ ¥5,498~ ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーペンチ標準ペンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります 標準ペンチ ラジオペンチ 喰い切り 圧着ペンチ 電工ペンチ 強力ペンチ リードペンチ 丸ペンチ ミニペンチ ステンレスペンチ ヤットコ ペンチ関連品 防爆ペンチ 絶縁ペンチ シェアする マイページ 最近見た商品